Motion
12PROXT XREEL

GATES RUBBER CO
12PROXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.08 po, Pression de service 3125 psi/ 215.46 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 862 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08416250
N° MFR12PROXT XREEL
Prix18.31 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12PROXT XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.08 po, Pression de service 3125 psi/ 215.46 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 862 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08416250
N° MFR12PROXT XREEL
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
Prix18.31 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.8 po / 121.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.08 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12500 psi / 862 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46579949
  • Numéro CUP du fabricant
    770075787549
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Les flexibles hydrauliques à pression variable Gates PRO .Série ProXT offrent des performances spécialement adaptées aux applications hydrauliques sur plusieurs marchés finaux. Toutes les tailles offrent une performance constante selon les spécifications de l’industrie SAE, ISO et EN. Les tuyaux flexibles ProXT s'utilisent avec la gamme complète de raccords de la série PRO s'assurant d'une performance de bout en bout, offrant une large gamme de solutions techniques pour les applications hydrauliques ciblées.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau PROXT PRO Series
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Pression de service
    3125 psi / 215.46 bars

Aperçu

Description du fabricant
12PROXTXREEL 4657-9949