Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L) 8.6875 po x (H) 5.6250 po x (L) 7.1875 po
- Hauteur du boîtier5.6250 po
- Longueur du boîtier8.6875 po
- Largeur du boîtier7.1875 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Poids65 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau spiralé
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant662798081892
- Puissance d’entrée maximale46.000 hp
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1750 tr/min
- Couple de sortie1650
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série65
- StyleGG