Motion
HMK3525

NTN
HMK3525

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI08418989
N° MFRHMK3525
Prix35.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3525

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI08418989
N° MFRHMK3525
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
Prix35.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.183 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK3525 offre un diamètre d’alésage de 35 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 25 mm et un poids de 0.183 lb, ce qui le rend idéal pour les ensembles d’entraînement robustes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074543
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074543

Aperçu

Description du fabricant
HMK3525 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES