Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.23 po
- Longueur totale8.18 po
- Largeur totale3.87 po
Détails
- Débit continu114 L/min
- Débit maximum125 L/min
- Type de montageAucun sur la face du port 4X M10X1.5-6H sur la face de montage
- Type de circuit neutreSignal statique de détection de charge
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction, cylindre endommagé, niveau 3
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
Description du fabricant
SCU 233-3091-003 S-20
- Une conception de manchon plus épaisse offre de la stabilité, surtout dans des conditions de pression et de transitoire thermique.|Offre une fonction de direction beaucoup plus fluide en minimisant les mouvements saccadés sur les véhicules articulés.