Motion
233-3186-003
233-3186-003
N° D’ARTICLE MI08426807
N° MFR233-3186-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
233-3186-003
N° D’ARTICLE MI08426807
N° MFR233-3186-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.23 po
  • Longueur totale
    7.32 po
  • Largeur totale
    3.87 po

Détails

  • Débit continu
    76 L/min
  • Débit maximum
    125 L/min
  • Type de circuit neutre
    Détection de charge - Signal dynamique
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
SCU 233-3186-003 S-20
  • Les soupapes symétriques fournissent des passages et des soupapes qui sont également placés, et des zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite interne minimale, ce qui entraîne un équilibre, une réponse précise des servocommandes et une action uniforme de la direction gauche ou droite.|Une conception de manchon plus épaisse offre de la stabilité, en particulier dans des conditions de pression et de transitoire thermique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon