Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale5.35 po
- Largeur totale3.70 po
Détails
- Débit continu11 L/min
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum60 L/min
- Type de montage2X M10x1.0-6H Port Face 4X M10x1.5-6H Face de montage
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- Centre fermé|EMSS|Détection de charge|Vannes intégrales|Q-Amp|Vanne prioritaire par culbutage