Motion
282-1023-003
282-1023-003
N° D’ARTICLE MI08427040
N° MFR282-1023-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
282-1023-003
N° D’ARTICLE MI08427040
N° MFR282-1023-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.28 po
  • Longueur totale
    9.68 po
  • Largeur totale
    5.73 po

Détails

  • Débit continu
    151 L/min
  • Viscosité d’huile continue maximale
    120 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    212 L/min
  • Type de montage
    Aucune face de port 4X .375-16 UNC-2B Sur la face de montage
  • Type de circuit neutre
    Centre fermé avec saignement neutre
  • Plage de pression de fonctionnement
    241 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    241 bars

Aperçu

Description du fabricant
282-1023-003 ORB-40 SCU
  • La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux sens et dans les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale. Cela donne un équilibre, une réponse de servodirection précise et une direction uniforme dans les deux directions.|La vanne progressive permet de produire la vanne à tiroir/manchon de manière à assurer la fiabilité et à réduire les coûts.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté