Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale10.44 po
- Largeur totale5.73 po
Détails
- Débit continu151 L/min
- Débit maximum212 L/min
- Type de circuit neutreDétection de charge - Signal dynamique
- Plage de pression de fonctionnement241 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service241 bars
Aperçu
- La vanne symétrique fournit des passages et des vannes qui sont égaux dans les deux sens et dans les zones de pression qui sont échelonnées pour une fuite minimale. Cela donne un équilibre, une réponse de servodirection précise et une direction uniforme dans les deux directions.|Les composants de soupape plus lourds offrent de la stabilité, en particulier dans des conditions de pression et de transitoire thermique.