Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.17 po
- Longueur totale5.50 po
- Largeur totale3.17 po
Détails
- Débit continu11 L/min
- Débit maximum19 L/min
- Type de montageAucun sur la face du port 4X M6X1.0-6H sur la face de montage
- Type de circuit neutreCentre ouvert
- Plage de pression de fonctionnement140 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service140 bars
Aperçu
- La puissance en option au-delà des unités de commande de direction fournit la direction et le débit aux fonctions de soupape auxiliaires et peut être utilisée dans les systèmes à centre ouvert dans la plage de pression moyenne.|Ces unités ont une meilleure efficacité (baisse de pression plus faible) que les unités concurrentes.|Détection de charge|Clapet antiretour de direction manuel|Clapet de décharge à détection de charge|Clapet anti-cavitation|Centre ouvert|Clapet de décharge du cylindre|Puissance au-delà de la colonne intégrale|Clapet de décharge d’entrée