Motion
291-5187-003
291-5187-003
N° D’ARTICLE MI08427091
N° MFR291-5187-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
291-5187-003
N° D’ARTICLE MI08427091
N° MFR291-5187-003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.17 po
  • Longueur totale
    5.50 po
  • Largeur totale
    3.17 po

Détails

  • Débit continu
    11 L/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    93 °C
  • Débit maximum
    19 L/min
  • Type de circuit neutre
    Centre ouvert - Puissance au-delà
  • Plage de pression de fonctionnement
    140 bars
  • Type de réaction
    Non-réaction
  • Filtration recommandée
    Propreté ISO 18/13
  • Fluides recommandés
    Voir le bulletin technique Eaton 3-401
  • Pression de service
    140 bars

Aperçu

Description du fabricant
291-5187-003 MINI ORB
  • En plus de la flexibilité d’installation offerte par les deux options d’unités, cette nouvelle gamme de produits offre la meilleure sensation de direction de sa catégorie et offre un centrage net|Ces unités ont une meilleure efficacité (baisse de pression) que les unités concurrentes.|Détection de charge|Clapet antiretour de direction manuel|Clapet de décharge à détection de charge|Clapet anti-cavitation|Centre ouvert|Clapet de décharge du cylindre|Puissance au-delà de la colonne intégrale|Clapet de décharge d’entrée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté