Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.17 po
- Longueur totale5.36 po
- Largeur totale3.17 po
Détails
- Débit continu11 L/min
- Débit maximum19 L/min
- Type de circuit neutreCentre ouvert - Puissance au-delà
- Plage de pression de fonctionnement140 bars
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Pression de service140 bars
Aperçu
- Ces unités ont une meilleure efficacité (baisse de pression plus faible) que les unités concurrentes.|En plus de la flexibilité d’installation offerte par les deux options d’unités, cette nouvelle gamme de produits offre la meilleure sensation de direction de sa catégorie et offre un centrage précis|Détection de charge|Clapet antiretour de direction manuelle|Clapet de décharge de détection de charge|Clapet anti-cavitation|Centre ouvert|Clapet de décharge de cylindre|Puisssance au-delà de la colonne intégrée|Clapet de décharge d’entrée