Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation hydraulique directionnelle - Actionnement par solénoïde, 110 V CA ; bobine 120 V CA
N° D’ARTICLE MI08433333
N° MFR02-146408

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    110 V c.a.; 120 V c.a.
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3S-6C-M-FTW-B5-60

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté