Spécifications
Détails
- ApplicationMachinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
- Durée de vie des roulements à la pression nominale8000 heures
- Limite de température de démarrage à froid104 °C
- Déplacement33 cc/rév
- Matériau du couvercle d’extrémitéFonte ductile
- Propreté du fluideISO 18/14
- Comp. liquideAucun
- Pression maximale du boîtier210 bars
- Vitesse d’entrée maximale1800 tr/min
- Niveau de bruit64 décibels
- Pression maximale210 bars
- Rotation de l’arbreDroite
- Nom/numéro commercialSérie PVB
Aperçu
- Plusieurs options de commande
- Déplacement variable
- Conception compacte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire