Motion
PVB6-RSY-40-CG-30

VICKERS BY DANFOSS
PVB6-RSY-40-CG-30

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 13.81 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08438177
N° MFRPVB6-RSY-40-CG-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVB6-RSY-40-CG-30

Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 13.81 cc/tour
N° D’ARTICLE MI08438177
N° MFRPVB6-RSY-40-CG-30
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Déplacement
    13.81 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/14
  • Comp. liquide
    Aucun
  • Pression maximale du boîtier
    210 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    1800 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    210 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVB

Aperçu

Description du fabricant
PVB6-RSY-40-CG-30
  • Plusieurs options de commande
  • Déplacement variable
  • Conception compacte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté