Motion
02-414970
F(C)G-3 15 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI08440720
N° MFR02-414970
Prix3,953.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
F(C)G-3 15 Conception des vannes de régulation de débit ; vanne à compensation de pression
N° D’ARTICLE MI08440720
N° MFR02-414970

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,953.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.98 po
  • Longueur
    5.88 po
  • Taille
    3
  • Largeur
    5.11 po

Détails

  • Application
    La vanne de commande manipule un fluide fluide, tel que le gaz, la vapeur, l’eau ou les composés chimiques, pour compenser la perturbation de la charge
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Rémunération
    Pression et température
  • ECCN
    EAR99
  • Propreté du fluide
    19/17/14 microns
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique anti-usure
  • Fuite
    Standard
  • Pression nominale
    315 bars
  • Type de montage de vanne
    Sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
FG3120K15
  • Résistance supérieure à l’humidité
  • Régulation fiable du débit produit
  • Installation et entretien faciles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon