Motion
307AA00264A
307AA00264A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08441968
N° MFR307AA00264A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
307AA00264A Vanne de régulation de pression
N° D’ARTICLE MI08441968
N° MFR307AA00264A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    96.46 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Débit maximum
    23 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 bars
  • Pression de service minimale
    20 bars
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
PSV7-10-S-0-18/14
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Les clients ont également acheté