Motion
850061-3
850061-3
N° D’ARTICLE MI08451025
N° MFR850061-3
Prix3,094.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
850061-3
N° D’ARTICLE MI08451025
N° MFR850061-3
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
Prix3,094.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    Bride à 4-Bolt 1-1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1.0625-12 UN-2B Joint torique SAE

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Débit maximum
    76.27968 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    172 bars
  • Orientation du port
    45° dans le sens horaire
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    V2010
  • Type d’arbre
    Spécifié
  • Type de pompe à palettes
    Double

Aperçu

Description du fabricant
V2010-1F9S4S-11CC-12-R
  • Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
  • Réduit le bruit et les pulsations de débit
  • Vaste gamme de cylindrées disponibles

Les clients ont également acheté