Motion
VV5FS4-01T-041-04T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-041-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, montage sur base, 1/2 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08456235
N° MFRVV5FS4-01T-041-04T
Prix219.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-041-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, montage sur base, 1/2 po, filetage NPTF
N° D’ARTICLE MI08456235
N° MFRVV5FS4-01T-041-04T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix219.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    4
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS4-01T-041-04T
  • Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
  • Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
  • Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Câblage rapide pour une installation plus facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon