Motion
C01800240310M

AS RAYMOND
C01800240310M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.3100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 32.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08456762
N° MFRC01800240310M
Prix2.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800240310M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.3100 in Length, 0.0240 in Wire Size, 32.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08456762
N° MFRC01800240310M
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
Prix2.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3100 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00055 lb
  • Taille du fil
    0.0240 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800240310M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    32.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0180-024-0310-M PRINTEMPS