Motion
ISA3-FCP-M2NB

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-FCP-M2NB

Commutateur automatique pneumatique - Type de montage de support, NPT 1/8, Action de commutateur PNP(sortie)
N° D’ARTICLE MI08456928
N° MFRISA3-FCP-M2NB
Prix542.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-FCP-M2NB

Commutateur automatique pneumatique - Type de montage de support, NPT 1/8, Action de commutateur PNP(sortie)
N° D’ARTICLE MI08456928
N° MFRISA3-FCP-M2NB
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
Prix542.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    399 g

Détails

  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISA
  • Action de commutation
    PNP(Sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISA3-FCP-M2NB VANNE
  • Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
  • Plages de distance 3  : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
  • 3 unités de pression : kPa, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
  • Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté