Motion
SYA5320-01N
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08461212
N° MFRSYA5320-01N
Prix70.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, corps à orifice, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08461212
N° MFRSYA5320-01N
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
Prix70.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYA

Aperçu

Description du fabricant
SYA5320-01N
  • Vanne pneumatique à 5 ports
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Style à orifice de carrosserie disponible avec raccords à une touche
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7 selon le type d’actionnement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté