Spécifications
Dimensions
- Profondeur9.090 po
- Taille du raccord de drainage3/4 NPT
- Hauteur8.440 po
- Poids17 lb
- Largeur13.000 po
Détails
- Style de connexionStandard
- Type de drainageDrain pneumatique sans perte
- Connexion d’entrée3/4 NPT
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Température de fonctionnement min.34 °F
- Connexion de sortie3/4 NPT
- SérieHZD1
- Type de vanneDirigé vers l’extérieur