Motion
1091146

SICK INC
1091146

1091146
N° D’ARTICLE MI08462391
N° MFR1091146
Prix1,066.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1091146

1091146
N° D’ARTICLE MI08462391
N° MFR1091146
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
Prix1,066.84 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de débit

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR T-EASIC EN POLYESTER 1091146 60MM
  • Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
  • Optimisé pour l’eau et l’huile; option d’apprentissage des autres liquides
  • Cote de boîtier IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
  • Conception industrielle du boîtier VISTAL® avec écran OLED rotatif de 180° po
  • Variante hygiénique en acier inoxydable, entièrement compatible CIP/SIP, températures de traitement jusqu’à 150°
  • Fabricant : Capteurs SICK