Motion
02557
Ball End Mills - M4B Series, 0.0625 in Mill Dia., 2.29 mm Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 1.5000 in, 38.10 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI08463355
N° MFR02557
Prix33.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - M4B Series, 0.0625 in Mill Dia., 2.29 mm Cutting Length, 0.1250 in Shank Dia., 1.5000 in, 38.10 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI08463355
N° MFR02557
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
Prix33.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    2.29 mm
  • Usine Diamètre  
    0.0625 po
  • Longueur totale
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    ALTiN, Ti-NAMITE-A
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    M4B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
02557 .060 FRAISE EN BOUT 4 FL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon