Motion
A22-F-R-01-B-V-32

YUKEN
A22-F-R-01-B-V-32

Tige de suspension JIS 170-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08464302
N° MFRA22-F-R-01-B-V-32
Prix2,420.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
A22-F-R-01-B-V-32

Tige de suspension JIS 170-1020 psi
N° D’ARTICLE MI08464302
N° MFRA22-F-R-01-B-V-32
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
Prix2,420.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Emplacement du port
    Port axial
  • Direction de rotation
    Dans le sens horaire

Aperçu

Description du fabricant
A22-F-R-01-B-V-32 JIS 170-1020 PSI TANG
  • ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n