Motion
SOULAGEMENT DE LA SOUS-PLAQUE JIS PO DE BG-10-V-32 1-1/4 PO

YUKEN
BG-10-V-32 1-1/4" JIS SUBPLATE PO RELIEF

Décharge PO de la sous-plaque JIS 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08464367
N° MFRBG-10-V-32 1-1/4" JIS SUBPLATE PO RELIEF
Prix772.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
BG-10-V-32 1-1/4" JIS SUBPLATE PO RELIEF

Décharge PO de la sous-plaque JIS 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08464367
N° MFRBG-10-V-32 1-1/4" JIS SUBPLATE PO RELIEF
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
Prix772.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SOULAGEMENT DE LA SOUS-PLAQUE JIS PO DE BG-10-V-32 1-1/4 PO
  • ・Vanne de décharge - pilotée\n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106 gal/min)