Motion
BST-06-3C3-D24-4890

YUKEN
BST-06-3C3-D24-4890

Solénoïde de soupape de surpression commandé
N° D’ARTICLE MI08464381
N° MFRBST-06-3C3-D24-4890
Prix1,151.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
BST-06-3C3-D24-4890

Solénoïde de soupape de surpression commandé
N° D’ARTICLE MI08464381
N° MFRBST-06-3C3-D24-4890
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
Prix1,151.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
BST-06-3C3-D24-4890 SOUPAPE DE DÉCHARGE
  • ・Soupape de décharge - commande par solénoïde et pilote \n-Pression de service maximale 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 400L/min (106gpm)\n