Motion
CIT-06-35-50

YUKEN
CIT-06-35-50

Clapet antiretour en ligne 50 psi
N° D’ARTICLE MI08464416
N° MFRCIT-06-35-50
Prix138.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CIT-06-35-50

Clapet antiretour en ligne 50 psi
N° D’ARTICLE MI08464416
N° MFRCIT-06-35-50
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
Prix138.62 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR EN LIGNE CIT-06-35-50 50 PSI
  • ・Clapet antiretour - en ligne\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 230L/min (60.8gal/min)