Motion
CRT-06-04-50

YUKEN
CRT-06-04-50

Vérification de l’angle droit JIS 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI08464521
N° MFRCRT-06-04-50
Prix221.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRT-06-04-50

Vérification de l’angle droit JIS 6 lb/po2
N° D’ARTICLE MI08464521
N° MFRCRT-06-04-50
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
Prix221.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
JIS DE VÉRIFICATION DE L’ANGLE DROIT CRT-06-04-50 6 PSI
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)