Motion
CRT-10-04-50

YUKEN
CRT-10-04-50

Vérification de l'angle droit Rc 1-1/4 métrique 6 psi
N° D’ARTICLE MI08464524
N° MFRCRT-10-04-50
Prix409.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRT-10-04-50

Vérification de l'angle droit Rc 1-1/4 métrique 6 psi
N° D’ARTICLE MI08464524
N° MFRCRT-10-04-50
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
Prix409.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
CRT-10-04-50 6 PSI CONTRÔLE ANGLE DROIT RC
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté