Motion
DMG-01-3C2-10901

YUKEN
DMG-01-3C2-10901

Robinet manuel côté orifice A à levier
N° D’ARTICLE MI08464553
N° MFRDMG-01-3C2-10901
Prix1,038.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DMG-01-3C2-10901

Robinet manuel côté orifice A à levier
N° D’ARTICLE MI08464553
N° MFRDMG-01-3C2-10901
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
Prix1,038.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi

Aperçu

Description du fabricant
DMG-01-3C2-10901 CÔTÉ LEVIER A-PORT
  • ・Valve directionnelle manuelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 31.5MPa (4,570psi)\n-Débit maximal jusqu’à 1,100L/min (291 gal/min)\n-CETOP D03, D05, D07, D08, D10 \n\n