Motion
DSG-01-3C9-D24-7090

YUKEN
DSG-01-3C9-D24-7090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08464656
N° MFRDSG-01-3C9-D24-7090
Prix282.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C9-D24-7090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 12 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08464656
N° MFRDSG-01-3C9-D24-7090
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
Prix282.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    12 V c.c.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSG-01-3C9-D24-7090 DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)