Motion
DSG-03-2B2-A240-50

YUKEN
DSG-03-2B2-A240-50

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 240 V CA
N° D’ARTICLE MI08464659
N° MFRDSG-03-2B2-A240-50
Prix335.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-2B2-A240-50

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine de 240 V CA
N° D’ARTICLE MI08464659
N° MFRDSG-03-2B2-A240-50
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
Prix335.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    240 V c.a.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort

Aperçu

Description du fabricant
DSG-03-2B2-A240-50 JIS DIR. SOL DE LA VANNE.
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)