Motion
DSG-03-3C2-D24-5080

YUKEN
DSG-03-3C2-D24-5080

Europe Dsgn Sol Oper 3-pos Spring
N° D’ARTICLE MI08464699
N° MFRDSG-03-3C2-D24-5080
Prix521.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-03-3C2-D24-5080

Europe Dsgn Sol Oper 3-pos Spring
N° D’ARTICLE MI08464699
N° MFRDSG-03-3C2-D24-5080
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
Prix521.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    31.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG-03-3C2-D24-5080 SOL DSGN EUROPÉEN
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)