Spécifications
Détails
- ActionnementFonctionnement par solénoïde
- Tension du serpentin200 V c.a.
- Type de remplacement manuelGoupille de neutralisation manuelle
- Pression de fonctionnement maximale31.5 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
Aperçu
- ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D05 - standard , la pression de service maximale jusqu'à 31.5MPa (4,570psi), le débit maximal jusqu'à 120L/min (31.7gal/min)