Motion
KS-EBG-06-51

YUKEN
KS-EBG-06-51

Kit de joints pour soupape de décharge E(H)BG-06-51
N° D’ARTICLE MI08465036
N° MFRKS-EBG-06-51
Prix104.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
KS-EBG-06-51

Kit de joints pour soupape de décharge E(H)BG-06-51
N° D’ARTICLE MI08465036
N° MFRKS-EBG-06-51

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    24.5 MPa
  • Type de montage
    Montage de la sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
KIT JOINT KS-EBG-06-51 POUR VANNE DE DÉCHARGE
  • ・Soupape de décharge électrohydraulique proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu’à 24.5MPa (3,550psi)\n-Débit maximal jusqu’à 400L/min (106gpm)\n-CETOP D05, D08, D10