Motion
MCPT-03-P0-T0-10

YUKEN
MCPT-03-P0-T0-10

Vérification P et T P = 5 psi T = 5 psi
N° D’ARTICLE MI08465082
N° MFRMCPT-03-P0-T0-10
Prix643.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MCPT-03-P0-T0-10

Vérification P et T P = 5 psi T = 5 psi
N° D’ARTICLE MI08465082
N° MFRMCPT-03-P0-T0-10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix643.25 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MCPT-03-P0-T0-10 P ET T CONTRÔLE P = 5 PSI T = 5
  • ・Valve modulaire CETOP D05 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 160L/min (42gal/min)\n\n

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté