Motion
S-DSG-01-2B2-D24-N-7090

YUKEN
S-DSG-01-2B2-D24-N-7090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08465235
N° MFRS-DSG-01-2B2-D24-N-7090
Prix287.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
S-DSG-01-2B2-D24-N-7090

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI08465235
N° MFRS-DSG-01-2B2-D24-N-7090
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
Prix287.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort

Aperçu

Description du fabricant
S-DSG-01-2B2-D24-N-7090 DIR DE QUART SOUPLE
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - changement de vitesse progressif\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 63L/min (16.6gal/min)