Motion
TC2G-03-40

YUKEN
TC2G-03-40

Module d'accélérateur et de vérification JIS
N° D’ARTICLE MI08465297
N° MFRTC2G-03-40
Prix333.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
TC2G-03-40

Module d'accélérateur et de vérification JIS
N° D’ARTICLE MI08465297
N° MFRTC2G-03-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix333.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
TC2G-03-40 JIS PAPILLON DES GAZ ET VÉRIFICATION DU MODULE
  • ・Modules d'accélérateur\n Utilisés avec une vanne directionnelle à 2 étages pilotée\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n- Débit maximal jusqu'à 80L/min (21gal/min)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good