Motion
YP22-C-3-3.7-22 UNITÉ D’ALIMENTATION

YUKEN
YP22-C-3-3.7-22 POWER UNIT

Unité d’alimentation
N° D’ARTICLE MI08465336
N° MFRYP22-C-3-3.7-22 POWER UNIT
Prix11,474.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
YP22-C-3-3.7-22 POWER UNIT

Unité d’alimentation
N° D’ARTICLE MI08465336
N° MFRYP22-C-3-3.7-22 POWER UNIT
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
Prix11,474.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    16 MPa
  • Réglage de la pression
    1.2 Mpa – 16 Mpa
  • Capacité du réservoir
    30 L

Aperçu

Description du fabricant
YP22-C-3-3.7-22 UNITÉ D’ALIMENTATION
  • ・Unité d’alimentation hydraulique - compacte\n ─ Pression de service maximale jusqu’à 16MPa (2,320psi) ─ Capacité du réservoir jusqu’à 30L/min (7.9gal/min) ─ n\n