Motion
5L10020MF
Raccords de conversion métriques en acier 1 po x 25/32 po, deux pièces de type pince fendue
N° D’ARTICLE MI08471666
N° MFR5L10020MF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de conversion métriques en acier 1 po x 25/32 po, deux pièces de type pince fendue
N° D’ARTICLE MI08471666
N° MFR5L10020MF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Haute résistance
  • CUP_NON
    662786021565

Aperçu

Description du fabricant
5L10020MF
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good