Motion
AMR5100-N06
Régulateur de séparateur de brouillard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI08473447
N° MFRAMR5100-N06
Prix440.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de séparateur de brouillard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI08473447
N° MFRAMR5100-N06
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
Prix440.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AMR
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
AMR5100-N06
  • Séparateur de brouillard et régulateur combinés
  • Filtration élevée (0.3µm)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Filets : Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible avec pressostat compact

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon