Motion
87003

BRADY
87003

Étiquette d’état de l’équipement AVIS Polyester robuste 5.75x3 BK/BL/WH 25PK
N° D’ARTICLE MI08474683
N° MFR87003
Prix71.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
87003

Étiquette d’état de l’équipement AVIS Polyester robuste 5.75x3 BK/BL/WH 25PK
N° D’ARTICLE MI08474683
N° MFR87003
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
Prix71.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.800

Détails

  • Couleur
    Noir, bleu sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87003
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473870034
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’état de l’équipement

Aperçu

Description du fabricant
87003 AVIS TEMPORAIREMENT HORS D'USAGE DES ÉTIQUETTES
  • Les étiquettes en polyester économique (B-851) sont parfaites pour marquer sur place les avertissements de conditions dangereuses. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté Reste lisible plus longtemps que le papier cartonné