Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po-11
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Taille du trou5/8 po-11
- Diamètre total4-1/2 po
- Épaisseur globale1/8 po
- Poids0.7 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Détails supplémentairesLes meules Norton DiaLast de type 29 sont conçues pour les applications de fonderie et de soudage de toutes les applications de pipelines, de matériaux ferreux et non ferreux, d’enlèvement de matériaux en acier doux, en acier inoxydable, en ductile, en céramique et en acier allié.
- ApplicationRetrait de stock
- CouleurBleu
- Finition couleurBleu
- Mot-clé de descriptionRoue, roue centrale enfoncée, meule, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule à mélanger, meule à angle droit
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804.21
- Numéro de stock du fabricant66253370009
- Numéro CUP du fabricant662533700095
- MatérielDiamant
- Rpm max.13580 tr/min
- Vitesse maximale13580 tr/min
- Type de minérauxDiamant
- Quantité du colis1
- SpécificationDIALAST
- CUP_NON66253370009
- Couleur de la roueBleu
- Type de roueType 29
Aperçu
- Une combinaison de diamants de haute qualité et de la technologie avancée de liaison monocouche brasée sous vide conserve le diamant pour une durée de vie plus longue des roues avec moins d’étincelles
- Coupe et meulage écologiques
- génération minimale de poussière et de débris par rapport aux abrasifs conventionnels pour moins de nettoyage et des conditions de travail plus sécuritaires
- La lame conserve sa forme et sa profondeur de diamant tout au long de la coupe et du meulage
- La durée de vie prolongée du diamant et de l’outil réduit les changements de lame pour réduire les coûts de main-d’œuvre et les temps d’arrêt