Motion
PB104-2

POWER TEAM
PB104-2

Pompe hydraulique alimentée par batterie de 18 V c.c. - Double action, Vanne 4-Way - Avance/Maintien/Retour, Comprend (1) batterie Li-ion de M18™18 V c.c. Milwaukee de 9.0 Ah
N° D’ARTICLE MI08476370
N° MFRPB104-2
Prix6,652.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
PB104-2

Pompe hydraulique alimentée par batterie de 18 V c.c. - Double action, Vanne 4-Way - Avance/Maintien/Retour, Comprend (1) batterie Li-ion de M18™18 V c.c. Milwaukee de 9.0 Ah
N° D’ARTICLE MI08476370
N° MFRPB104-2
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
Prix6,652.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de chargeur de batterie
    Comprend (1) chargeur Milwaukee M18™ 230 V CA (prise européenne - Europe seulement)
  • Type de batterie
    Comprend (1) pile Li-Ion 9.0 Ah Milwaukee M18™18 V c.c.
  • Interrupteur de commande
    Facultatif
  • Mot-clé de description
    Vanne 4-Way - Avance/Maintien/Retour
  • Débit
    1er étage - 200 po3 à 200 psi, 2e étage - 6 po3 à 10000 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de pompe
    Double action
  • Capacité d’huile utilisable
    70 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    La direction de la vanne à quatre voies est contrôlée par le levier de la poignée. Trois positions : Avancer, maintenir, rétracter.
  • Fonctionnalité de la vanne
    Avance/En attente/Retour
  • Type de vanne
    4-Way

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D’ALIMENTATION PB104-2 18VDC
  • La pompe compacte à batterie Li-ion 18 V c.c. 9.0 Ah offre une durée de fonctionnement prolongée, conforme à la norme CE
  • La pompe hydraulique haute pression compacte à deux étages permet une progression rapide de l’outil dès la première étape
  • Extrêmement compact, léger avec poignée ergonomique et sangle de transport pour faciliter la portabilité
  • Réservoir à vessie en caoutchouc autonome permettant l’utilisation de la pompe dans la plupart des positions avec une capacité impressionnante de 70 po3/r utilisable
  • Silencieux – moteur 18 V c.c. brossé, en bon état de fonctionnement et pouvant être réparé
  • Le carénage renforcé de fibre de verre à impact élevé protège votre investissement dans les applications les plus exigeantes et les plus difficiles
  • Grande section de robinet pour une vaste gamme d’applications