Motion
SHUSTER 100-2OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI08476797
N° MFRSHUSTER 100-2OL
Prix19.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 100-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI08476797
N° MFRSHUSTER 100-2OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.152 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.744 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.157 po
  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Pas transversal
    1.408 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
100-2OL