Motion
2000262
Single Lip Oil Seal - Solid, 20.000 in Shaft Dia., 21.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08481552
N° MFR2000262
Prix1,836.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 20.000 in Shaft Dia., 21.500 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI08481552
N° MFR2000262

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,836.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • DiamĂštre extĂ©rieur
    21.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • DiamĂštre de l’arbre
    20.000 po
  • Poids
    9.57 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boßtier en métal
  • BoĂźtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    405000;405002;405004;405009;405053
  • Manchons d’usure compatibles
    84781;90149
  • Description de la construction
    Joint d’étanchĂ©itĂ© Ă  l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS2
  • MĂ©thode d’installation
    Ajustement de la presse du boĂźtier
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lĂšvres
    LĂšvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    085311133463
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lĂšvres
    1
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • TolĂ©rance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/SĂ©parĂ©
    Solide
  • MatĂ©riau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretiĂšre
  • Application typique
    Machinerie gĂ©nĂ©rale, boĂźtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs Ă  bandes chaudes, laminoirs Ă  froid, laminoirs Ă  papier

Aperçu

Description du fabricant
2000262
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gĂ©rer les environnements d’application les plus difficiles
  • BoĂźtier en mĂ©tal robuste et rebord d’étanchĂ©itĂ©
  • Une installation rapide et simple rĂ©duit le risque de dĂ©faillance et les temps d’arrĂȘt qui en rĂ©sultent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant TrÚs bon