Motion
87784
Douille d’usure murale épaisse - 0.591 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481892
N° MFR87784
Prix3,397.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille d’usure murale épaisse - 0.591 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI08481892
N° MFR87784
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
Prix3,397.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.637 po
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur
    0.6250 po, 15.90 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.591 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.591 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311192699
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    9.2480 à 9.2520 po; 234.90 à 235, mm
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311192699

Aperçu

Description du fabricant
87784
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre