Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre9.2598 po; 235.20 mm
- Largeur totale1.1020 po
- Diamètre de l’arbre18.896 po
- Poids2.80 lb
- Largeur1.1020 po, 27.99 mm
- Largeur sur l’arbre0.787 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.787 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionCorps solide
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311192873
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi18.706 à 18.712 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311192873
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre