Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre18.7079 po; 475.18 mm
- Largeur totale0.7870 po
- Diamètre de l’arbre23.228 po
- Poids7.33 lb
- Largeur0.7870 po, 19.99 mm
- Largeur sur l’arbre2.165 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv2.165 po
Détails
- Détails supplémentairesSans bride
- Description de la constructionCorps solide
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311225625
- MatérielAcier au carbone plaqué chrome
- SérieLDSLV4
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi23.038 à 23.050 po
- Type de produitManchon d’usure pour paroi épaisse
- Application typiqueLaminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
- CUP_NON085311225625
Aperçu
- Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
- Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre